曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22243123CXSJM10-20-A93-XC6標準ストローク
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243139CXSJM10-20-A93L-XC22標準ストローク
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243157CXSJM10-20-M9BA-XC6標準ストローク
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243166CXSJM10-20-M9BAL-XC22標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243175CXSJM10-20-M9BAZ-XC22標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243184CXSJM10-20-M9BS-XB13標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243193CXSJM10-20-M9BW-XB13標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243209CXSJM10-20-M9BW-XC6標準ストローク
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243218CXSJM10-20-M9BWL-XC6標準ストローク
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243227CXSJM10-20-M9BWMS標準ストローク
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
22243236CXSJM10-20-M9BWSDPC-
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22243245CXSJM10-20-M9B6-
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22243254CXSJM10-20-M9NAL-XC6標準ストローク
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243263CXSJM10-20-M9NAV-XC22標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243279CXSJM10-20-M9PAZ標準ストローク
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22243288CXSJM10-20-M9PMAPC-
18,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22243297CXSJM10-20-XB13標準ストローク
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243306CXSJM10-20-XB6標準ストローク
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243315CXSJM10-20-XC22標準ストローク
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243324CXSJM10-20-XC6標準ストローク
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243148CXSJM10-20-F9BWL-XC6-
16,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする