パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LVZ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LVZ SMC

リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用 材質(ボディ)(L)C37 口径3/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22271638 VXD2C0LVZ
CADデータダウンロード
13,590
12,980
14,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする