パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MJB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MJB SMC

リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(J) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(M) SUS 口径3/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22271814 VXD2C2MJB
CADデータダウンロード
27,610
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする