パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0NZ2C

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0NZ2C SMC

ポート数2 電圧(V)AC110 口径1 ねじの種類Rc 電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体空気用 材質(ボディ)(N) C37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22272015 VXD2D0NZ2C
CADデータダウンロード
18,320
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする