曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1U - SMC
ポート数2電圧(V)AC24口径40Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22272444VXD2F2RZ1U
43,070
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする