パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AFXCB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AFXCB SMC

ポート数2 電圧(V)(F) DC24 口径1/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(B) 180° 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22272584 VXD230AFXCB
CADデータダウンロード
6,050
5,598
6,158 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする