パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GGFXB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240GGFXB SMC

ポート数2 電圧(V)(G) DC24 口径3/8 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)15 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(G) C37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22276538 VXD240GGFXB
CADデータダウンロード
13,200
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする