曜日別特売

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM50

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド付 CVQMシリーズ CVQM50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22288833CVQM50-10-A93Z-5MZ10(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
28,050
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288849CVQM50-10-M9BVM-5MOZP10(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
30,030
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288858CVQM50-15-M9BVL-5MOZ15(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(-) 標準
30,860
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288867CVQM50-15-M9BVL-5MOZP15(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(P) 軸方向
30,860
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288876CVQM50-50-A93-5MZ50(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(-) 標準
29,870
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
22288885CVQM50-50-5MZP50(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)(P) 軸方向
26,460
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする