SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KB50
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22294799
CDV3KB50-75-5-B
CADデータダウンロード
¥
30,090
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください