曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KL63

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KL63 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナルクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294844CDV3KL63-200J-2D
44,660
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする