曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN63

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN63 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298563CV3CN63-100-1D-XC6100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
37,350
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298579CV3CN63-100-5-B100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298588CV3CN63-101-5WD101(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
42,570
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298597CV3CN63-130J-1D-B130(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
40,980
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22298606CV3CN63-300J-2W300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
49,830
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする