曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN40

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299096CV3FN40-300-2D-XC6300
33,220
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299105CV3FN40-94-2W94
31,190
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする