曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN80

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3FN80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299455CV3FN80-100-2W100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
45,320
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299473CV3FN80-175-2D-B175(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299489CV3FN80-180-2D180(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
44,610
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299498CV3FN80-180-2D-XC4180(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
46,260
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299507CV3FN80-180-2D-XC6180(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
47,520
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299516CV3FN80-180-2WD-XC4180(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
52,910
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299525CV3FN80-180-2WD-XC6180(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
54,180
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299534CV3FN80-270-1-B270(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
45,930
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299543CV3FN80-270-1-B-XC4270(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
47,580
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299559CV3FN80-280-2-B-XC6280(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
49,280
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299568CV3FN80-300J-2300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
52,860
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299577CV3FN80-370-1WD370(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299586CV3FN80-400N-1-XC6400(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
52,580
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299595CV3FN80-450-2W-XC4450(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
56,980
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299604CV3FN80-500-2W-XC4500(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
58,410
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299464CV3FN80-150-1WD-XC7150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
57,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする