SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KF63
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22299699
CV3KF63-75-1D
CADデータダウンロード
¥
36,030
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください