SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN40
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22299787
CV3LN40-120-2
CADデータダウンロード
120
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299796
CV3LN40-15-1
CADデータダウンロード
15
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299805
CV3LN40-190-2
CADデータダウンロード
190
¥
27,830
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
22299814
CV3LN40-750-1
CADデータダウンロード
750
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください