バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63 - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22300593CV3TN63-150-2-B150(-) グロメット(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
35,920
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
22300609CV3TN63-200-1D-XC4200(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
40,100
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
22300618CV3TN63-200N-2200(-) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
37,130
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする