SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5B10
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22301056
CVJ5B10-60-5GZ
CADデータダウンロード
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください