SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3U32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303804
CDVM3U32-150S-2G-C73S-XC6
-
32
150
複動
¥
22,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303813
CDVM3U32-60S-5G
CADデータダウンロード
32
-
60
(S) 単動・押出し
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303829
CDVM3U32-70S-1G-B54S
CADデータダウンロード
32
-
70
(S) 単動・押出し
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください