SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3F20F
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303969
CVM3F20F-60S-2G
CADデータダウンロード
¥
15,490
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください