SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B25TF
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
110
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22304897
CDVM5B25TF-110-13DZ
CADデータダウンロード
¥
19,010
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください