バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B40F

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B40F SMC

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁(1) 2位置シングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22305719 CDVM5B40F-100B-11DZ
CADデータダウンロード
21,180
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする