曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D25

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22306184CDVM5D25-125-12G-B54125(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
26,000
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306193CDVM5D25-175B-15DZ175(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(5) DC24
19,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306209CDVM5D25-25-15LZ-M9BVS-C25(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
20,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306218CDVM5D25-25B-11G25(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306227CDVM5D25-275B-15DZ275(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(5) DC24
20,900
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306236CDVM5D25-5-15LZ5(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22306245CDVM5D25-5-15LZ-M9BVS-C5(L) L形プラグコネクタ(-) 通電押出し形(5) DC24
20,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする