曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F32

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22307015CDVM5F32-10B-15D-H7BLS10
21,560
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307024CDVM5F32-100-11D100
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307033CDVM5F32-100-11D-C73100
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307049CDVM5F32-100-11DZ-B54L100
27,610
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307058CDVM5F32-100-12L-H7C100
26,770
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307076CDVM5F32-100B-15GS-XC6100
18,330
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307085CDVM5F32-100BJ-15GS100
22,790
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307094CDVM5F32-125B-15G-XC6125
18,260
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307103CDVM5F32-125B-15GS-XC6125
18,610
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307119CDVM5F32-125BJ-15GS-XC6125
23,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307128CDVM5F32-15B-11DZ15
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307137CDVM5F32-150B-12G-M9BWS150
21,820
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307146CDVM5F32-150B-15D-XC6150
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307155CDVM5F32-175B-15GS-XC6175
19,160
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307164CDVM5F32-200-45M-M9BW-C200
35,310
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307173CDVM5F32-200J-11D200
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307189CDVM5F32-200J-12DZ-A933200
32,320
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307198CDVM5F32-25-12G-C7325
22,090
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307207CDVM5F32-25-13DZ-M9BL-C25
25,390
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307216CDVM5F32-25-15D-B53S25
21,620
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307225CDVM5F32-25-15D-M9BL25
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307234CDVM5F32-25-15L25
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307243CDVM5F32-25-15M25
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307259CDVM5F32-300-14G-B54300
28,090
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307268CDVM5F32-350B-12D-H7C-XC6350
30,230
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307277CDVM5F32-50B-11D-C73L850
41,140
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307286CDVM5F32-50B-11DZ-A93-C50
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307295CDVM5F32-50J-12G-B54-X33950
29,410
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307067CDVM5F32-100-22GS-B54100
30,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする