曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F32F

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F32F - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22307304CDVM5F32F-100-11DZ-B54100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
27,560
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307313CDVM5F32F-100-12DZ-B54L100(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
28,470
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307329CDVM5F32F-125B-15GS-XC6125(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
19,210
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307338CDVM5F32F-175-11G175(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307347CDVM5F32F-200-11DZ-B54200(D) DIN形ターミナル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
28,660
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307356CDVM5F32F-200B-15G200(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307365CDVM5F32F-200B-15GS200(G) グロメット(B) 通電引込み形(5) DC24
19,870
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307374CDVM5F32F-60-12G60(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
18,410
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする