曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F40

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F40 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22307383CDVM5F40-150-12DZ-B54-XC4150
31,720
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307399CDVM5F40-150B-12DZ-B54L-XC4150
32,380
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307408CDVM5F40-150B-12G-XC4150
22,590
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307417CDVM5F40-160B-12DZ-B54160
30,290
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307426CDVM5F40-170B-15G-XC6170
21,450
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307435CDVM5F40-200-11G-C73200
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307444CDVM5F40-200K-11D-C73C200
35,950
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307453CDVM5F40-200K-13DZ-C73200
35,330
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307469CDVM5F40-25-12DZ25
20,170
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307478CDVM5F40-250B-15DZ-A93250
27,340
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307487CDVM5F40-250J-11G-M9NL-X339250
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307496CDVM5F40-250J-11G-M9NM-X339250
35,040
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307505CDVM5F40-30-12DZ30
20,550
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307514CDVM5F40-350-31MZ-M9BWM-XC6350
41,750
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307523CDVM5F40-350-35MZ-M9BWM-XC6350
41,750
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307539CDVM5F40-350-35MZ-XC6350
34,710
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307548CDVM5F40-450-11G-B54450
32,950
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307557CDVM5F40-50-12D-H7C-XC650
29,020
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307566CDVM5F40-50J-15D-A93-C50
27,890
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307575CDVM5F40-50J-15D-C7350
28,770
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307584CDVM5F40-60-15D-B54S60
23,980
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする