SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF20
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22307959
CDVM5KF20-190-11G-B54
CADデータダウンロード
190
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22307968
CDVM5KF20-200-11G
CADデータダウンロード
200
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください