曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF32

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22308013CDVM5KF32-300-12G
21,980
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする