SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KF32F
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22308029
CDVM5KF32F-150-15LZ
CADデータダウンロード
150
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22308038
CDVM5KF32F-300-15LZ-H7C
CADデータダウンロード
300
¥
31,460
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください