SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5KL20
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22308065
CDVM5KL20-50-11G-M9BV-C
CADデータダウンロード
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください