曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22313254CVM5B20-150B-15DZ150(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(5) DC24
18,370
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313263CVM5B20-150J-12G150(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
22,480
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313279CVM5B20-225B-12D225(D) DIN形ターミナル(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
19,010
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313288CVM5B20-25-12G-XC425(G) グロメット(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313297CVM5B20-25B-12G-XC425(G) グロメット(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(2) AC200(50/60Hz)
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313306CVM5B20-50-22G50(G) グロメット(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(2) AC200(50/60Hz)
20,200
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする