曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20F

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20F - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22313315CVM5B20F-35B-12D35(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
17,690
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313324CVM5B20F-50B-11G-XC650(G) グロメット(1) AC100(50/60Hz)
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313333CVM5B20F-50B-12G-XC650(G) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
16,920
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする