曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B32

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22313498CVM5B32-100-12D-XC4100
19,950
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313507CVM5B32-100-14D-XC4100
19,950
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313516CVM5B32-100-21G100
20,740
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313525CVM5B32-100-31G100
26,020
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313534CVM5B32-100B-12D100
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313543CVM5B32-125-12LZ125
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313559CVM5B32-15-15DZ-XC615
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313568CVM5B32-150-12D-XC4150
20,500
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313577CVM5B32-150-12G-XC6150
17,970
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313586CVM5B32-150-12LZ150
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313595CVM5B32-150BJ-15G-X339150
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313604CVM5B32-150J-15G-X339150
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313613CVM5B32-200B-12D200
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313629CVM5B32-250-12LZ250
19,670
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313638CVM5B32-30-25G30
20,190
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313647CVM5B32-300-12MZ300
20,220
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313656CVM5B32-32B-11D32
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313665CVM5B32-50-11G-XC450
18,260
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313674CVM5B32-50-12M50
17,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313683CVM5B32-75-12D-XC475
19,670
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313699CVM5B32-75B-11D-XC475
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする