SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B32F
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22313708
CVM5B32F-100B-12D-XC4
CADデータダウンロード
100
¥
20,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313717
CVM5B32F-25-21G
CADデータダウンロード
25
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください