曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5C25

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5C25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22313927CVM5C25-125-14D125
18,740
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313936CVM5C25-15-15DZ-XC615
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313945CVM5C25-25-12G-X33925
16,760
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313954CVM5C25-25-25GS25
20,930
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313963CVM5C25-258-12G-X339258
19,510
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313979CVM5C25-30-12G-X33930
17,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313988CVM5C25-50B-11G-X33950
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22313997CVM5C25-50B-12G-X33950
17,030
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314015CVM5C25-50J-25LZ50
26,130
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314006CVM5C25-50B-12GS-X33950
17,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする