SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5C25F
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22314024
CVM5C25F-25-11G
CADデータダウンロード
¥
17,110
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください