曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5D25

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5D25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314338CVM5D25-25-12G-XC425
18,570
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314347CVM5D25-300-12G300
19,780
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314356CVM5D25-5-15LZ5
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする