SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5D32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22314365
CVM5D32-100-25G
CADデータダウンロード
100
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314374
CVM5D32-75B-12L
CADデータダウンロード
75
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください