SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5D32F
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
通電押引
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22314383
CVM5D32F-30B-11D-XC6
CADデータダウンロード
30
(B) 通電引込み形
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314399
CVM5D32F-60-11D-XC6
CADデータダウンロード
60
(-) 通電押出し形
¥
18,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314408
CVM5D32F-60B-11D-XC6
CADデータダウンロード
60
(B) 通電引込み形
¥
18,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください