SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F20F
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22314557
CVM5F20F-50B-11G-XC6
CADデータダウンロード
50
¥
17,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314566
CVM5F20F-75-15GS
CADデータダウンロード
75
¥
17,670
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください