曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F25

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314575CVM5F25-100B-12G100
17,580
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314593CVM5F25-200-32MZ-XC6200
29,610
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314618CVM5F25-90-12G90
17,580
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314584CVM5F25-150-11GS150
18,220
取扱い終了
返品不可
22314609CVM5F25-75-12GS75
17,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする