曜日別特売

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F32F

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5F32F - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22314706CVM5F32F-150-15G150
18,650
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314715CVM5F32F-25-11G25
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする