SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB20
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22314828
CVM5KB20-100B-12DZ
CADデータダウンロード
100
¥
19,840
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22314837
CVM5KB20-300-11MZ
CADデータダウンロード
300
¥
21,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください