バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22315853CVM5L32-100-11G-X339100
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315869CVM5L32-120B-11DZ120
19,090
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315878CVM5L32-15-11D15
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315887CVM5L32-15-11G-X33915
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315896CVM5L32-15-25LZ15
21,950
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315905CVM5L32-150-12G-X339150
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315914CVM5L32-160-12G160
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315923CVM5L32-160B-12G160
18,570
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315939CVM5L32-200-12G-X339200
18,850
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315948CVM5L32-200-15G200
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315957CVM5L32-25-11G-X33925
16,670
15,980
17,578(税込)
当日出荷
22315966CVM5L32-25-12G-XC425
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315975CVM5L32-25-12G-X33925
16,920
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315984CVM5L32-25B-11G-X33925
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22315993CVM5L32-250-15G250
19,140
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316009CVM5L32-250B-12G-X339250
19,400
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316018CVM5L32-270-11G270
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316027CVM5L32-275-12MZ275
20,440
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316036CVM5L32-30-12G-X33930
17,200
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316045CVM5L32-30-15G-X33930
16,940
15,980
17,578(税込)
当日出荷
22316054CVM5L32-30B-12G-X33930
17,200
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316063CVM5L32-300-12G-X339300
19,950
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316079CVM5L32-300-12MZ300
20,720
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316088CVM5L32-5-11G5
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316097CVM5L32-5B-11D5
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316106CVM5L32-50-11G-X33950
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316115CVM5L32-50-12G-X33950
17,200
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316124CVM5L32-50-12L50
17,530
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316133CVM5L32-50-15G-X33950
16,940
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316149CVM5L32-50-15GS-X33950
17,290
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316158CVM5L32-50B-12G50
17,200
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316167CVM5L32-50K-11G50
22,390
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316176CVM5L32-75-12G-X33975
17,470
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316185CVM5L32-75-23G75
21,470
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316194CVM5L32-75BK-15G-X33975
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316203CVM5L32-75J-12G-X33975
21,820
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316219CVM5L32-75K-15G-X33975
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22316228CVM5L32-80B-12DZ80
19,070
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする