SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U32
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22318958
CVM5U32-50B-12D
CADデータダウンロード
50
¥
19,290
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22318949
CVM5U32-200-12GS
CADデータダウンロード
200
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
22318967
CVM5U32-60-12GS
CADデータダウンロード
60
¥
19,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください