SMC
バルブ付シリンダ用電磁弁 VO315
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ
定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22319493
VO315-002TLS
-
-
-
-
-
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22319509
VO315-003G-M
CADデータダウンロード
(-) 標準
(3) AC110(50/60Hz)
(G) グロメット
(M) ロック式(要工具)
300
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22319518
VO315-005DLS-M
-
-
-
-
-
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください