曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B160

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B160 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22328216CDS1B160-100-XC22-100
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328225CDS1B160-100-XC4-100
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328234CDS1B160-100A-XC80~25100
75,570
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328243CDS1B160-100J-XB5-100
112,590
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328259CDS1B160-150B-XC80~50150
78,820
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328268CDS1B160-160-F59-160
81,510
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328277CDS1B160-175A-XC80~25175
82,060
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328286CDS1B160-200B-XC80~50200
82,060
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328295CDS1B160-250-XC3BD-250
73,210
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328304CDS1B160-250-XC6-250
72,770
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328313CDS1B160-250B-XC80~50250
85,310
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328329CDS1B160-300-XC3AC-300
75,680
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328338CDS1B160-300B-XC80~50300
88,550
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328347CDS1B160-325-XC4-325
73,920
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328356CDS1B160-350-A93-350
83,110
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328365CDS1B160-420-J59-420
96,470
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328374CDS1B160-50-A54-50
74,420
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328383CDS1B160-50-M9B-50
72,770
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328399CDS1B160-50-XC6-50
63,420
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22328408CDS1B160-500-XC4-500
81,350
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328417CDS1B160-520-XC3DA-520
83,550
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328426CDS1B160-530-XC3DA-530
83,550
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328435CDS1B160-530B-A54L-XC90~50530
129,750
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328444CDS1B160-60-60
58,580
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328453CDS1B160-600-XC4-600
86,350
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328469CDS1B160-70-XC3DA-70
58,580
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328478CDS1B160-700-XC3DA-700
88,550
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328487CDS1B160-75A-XC80~2575
75,570
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22328496CDS1B160-900-XC35-900
104,340
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする