標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-125B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-125B - SMC
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22341796CDS1FN125-125B-A54-XC80~50
¥78,820
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341805CDS1FN125-125B-A54L3-XC8-
¥86,570
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341814CDS1FN125-125B-A543-XC8-
¥85,580
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341823CDS1FN125-125B-M9BW-XC80~50
¥77,720
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22341839CDS1FN125-125B-XC80~50
¥68,370
¥61,980
¥68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22341848CDS1FN125-125B-Y59B-XC8-
¥78,050
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする