標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-20A

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-20A SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22342347 CDS1FN125-20A-M9B-XC8
CADデータダウンロード
0~25
74,860
67,980
74,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22342356 CDS1FN125-20A-M9BWL-XC8
CADデータダウンロード
0~25
76,070
68,980
75,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22342365 CDS1FN125-20A-XC8
CADデータダウンロード
0~25
66,060
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22342374 CDS1FN125-20A-Y59B-XC8 -
75,740
67,980
74,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22342383 CDS1FN125-20A-Y59BL-XC8 -
76,400
69,980
76,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする