標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-850
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)850
作動方式複動片ロッド
材質(-XC6) 材質ステンレス鋼
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08