標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-1050
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)1050
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
追記号(A) ロッド先端ナット付
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08